Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon TM3 bővítő modul, nagysebességű számláló (HSC), 10I-8O, eseménykezelővel, M262 PLC-hez, rugós IP20 SX061583 - TM3XFHSC202G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modicon TM3 bővítő modul, nagysebességű számláló (HSC), 10I-8O, eseménykezelővel, M262 PLC-hez, rugós IP20 SX061583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Funkciók száma - 2

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489604288

Sonepar cikkszám

SX061583

Gyártói cikkszám

TM3XFHSC202G

Gyártói típuskód

Modicon TM3XFHSC202G

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciók száma:

2

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Számolásra alkalmas:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Újraindítási reteszelés funkcióblokk:

Nem

Automatikus reset funkcióblokk:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Funkcionális blokk védelmi vizsgálata:

Nem

VÉSZ-KI funkcióblokk:

Nem

Érintés nélküli működés funkcióblokk:

Nem

Jóváhagyó gomb funkcióblokkja:

Nem

Kétkezes kapcsolás funkcióblokkja:

Nem

Üzemmód választási funkcióblokk:

Nem

Hozzáférés ellenőrzési funkcióblokk:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Frekvenciamérés:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

39 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

90 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

85 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Modicon TM3 bővítő modul, nagysebességű számláló (HSC), 10I-8O, eseménykezelővel, M262 PLC-hez, rugós IP20