Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, egyenes, M12-B, mama - szabad vezeték, 1m SX061438 - TCSCCN1FNX1SA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, egyenes, M12-B, mama - szabad vezeték, 1m SX061438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864098401

Sonepar cikkszám

SX061438

Gyártói cikkszám

TCSCCN1FNX1SA

Gyártói típuskód

Modicon TCSCCN1FNX1SA

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, egyenes, M12-B, mama - szabad vezeték, 1m