Schneider - Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - szabad vezeték, 1m SX061538 - TCSXCN1MNX1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097800
Sonepar cikkszám
SX061538
Gyártói cikkszám
TCSXCN1MNX1E
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCN1MNX1E
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - szabad vezeték, 1m