Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon TMC bővítőmodul, 2 hőmérséklet bemenet SX061610 - TMCR2TI2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modicon TMC bővítőmodul, 2 hőmérséklet bemenet SX061610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480696237

Sonepar cikkszám

SX061610

Gyártói cikkszám

TMCR2TI2

Gyártói típuskód

Modicon TMCR2TI2

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

14 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

35 mm

Magasság:

41 mm

Mélység:

15 mm

Teljesítményfelvétel:

2 W

Modicon TMC bővítőmodul, 2 hőmérséklet bemenet