Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Moduláló szelepmozgató MZ18A 6,5mm SX107122 - 8455100000

MásolásMásolás
Schneider - Moduláló szelepmozgató MZ18A 6,5mm SX107122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024627043703

Sonepar cikkszám

SX107122

Gyártói cikkszám

8455100000

Gyártói típuskód

8455100000

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Végérintkezők:

1

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1.5 m

Üzemidő:

150 s

Segédérintkező:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Igen

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Szabályozási képesség:

180 N

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

1.4 VA

Környezeti hőmérséklet:

0-55 °C

Mélység:

58 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

6.5 mm

Átvitel:

mágneses

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Szélesség:

109 mm

Magasság:

77 mm

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

Moduláló szelepmozgató MZ18A 6,5mm