Schneider - Moduláris csengő, 230VAC SN189078 - EZ9A34223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jelzés - Nem
Hangnem - folyamatos hang
Akusztikus jelzés - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Hangszint - 80 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481594044
Sonepar cikkszám
SN189078
Gyártói cikkszám
EZ9A34223
Gyártói típuskód
EASY9 PRO EZ9A34223
Optikai jelzés:
Nem
Hangnem:
folyamatos hang
Akusztikus jelzés:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Hangszint:
80 dB
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
Ez a készülék egy Easy9 moduláris csengő. Az MSZ 60529 szabvány szerint az IP védettségi fokozat IP20, és a moduláris szekrényben IP40 lesz. Az alagút típusú sorkapocs lehetővé teszi a merev és rugalmas rézkábelek használatát 1 mm2 és 2,5 mm2 közötti keresztmetszettel. Az Ui névleges szigetelési feszültség 250 V. A túlfeszültség kategória 2. Az US névleges tápfeszültsége 230 V~, üzemi frekvenciája 50 Hz. A terméket a DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 1 modul (18 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 81mm × (mélység) 66mm. A termék színe szürke. A termék tömege 77g. A szennyezettségi fok 2. A relatív páratartalom 95% 55°C-on. A vezeték csupaszítási hossza 12 mm. A csatlakozás meghúzási nyomatéka 1Nm. Az IK védelmi fokozat IK04. Az üzemi hőmérséklet -10°C és +40°C között van. A tárolási hőmérséklet -25°C és +60°C között van. A termék megfelel az MSZ/EN 62080 szabványnak. CE és CMIM minőségi címkével rendelkezik.