Schneider - Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 1x24M SN180567 - SZ5MT2124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766747
Sonepar cikkszám
SN180567
Gyártói cikkszám
SZ5MT2124
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZ5MT2124
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
107 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 1x24M