Schneider - Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 2x24M SN180568 - SZ5MT2224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766754
Sonepar cikkszám
SN180568
Gyártói cikkszám
SZ5MT2224
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZ5MT2224
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
107 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 2x24M