Schneider - Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 3x24M SN180569 - SZ5MT2324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766761
Sonepar cikkszám
SN180569
Gyártói cikkszám
SZ5MT2324
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZ5MT2324
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
138 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Moduláris készülék homloklap (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm DIN sínnel, kábeltartóval-műanyag-egyben 3x24M