Schneider - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz 304L W400xD300 IP55 SX011948 - NSYSDCX43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155550
Sonepar cikkszám
SX011948
Gyártói cikkszám
NSYSDCX43
Gyártói típuskód
NSYSDCX43
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
483 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz 304L W400xD300