Schneider - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz W400xD300 IP55 SX011944 - NSYSDC43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 400 mm
Mélység - 300 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
186 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154492
Sonepar cikkszám
SX011944
Gyártói cikkszám
NSYSDC43
Gyártói típuskód
NSYSDC43
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
484 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz W400xD300