Schneider - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz W600xD300 IP55 SX011945 - NSYSDC63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Mélység - 300 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
215 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154515
Sonepar cikkszám
SX011945
Gyártói cikkszám
NSYSDC63
Gyártói típuskód
NSYSDC63
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Mélység:
300 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
484 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz W600xD300