Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Moduláris mágneskapcsoló 25A 110VAC IP20 SX004980 - GC2530F5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Moduláris mágneskapcsoló 25A 110VAC IP20 SX004980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 110-110 V

  • Névleges feszültség - 0-415 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110641479

Sonepar cikkszám

SX004980

Gyártói cikkszám

GC2530F5

Gyártói típuskód

GC2530F5

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

110-110 V

Névleges feszültség:

0-415 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1500 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

770 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek - Moduláris mágneskapcsoló 25A 110VAC