Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Moduláris mágneskapcsoló 25A 220/240V AC IP20 SX004979 - GC2520M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Moduláris mágneskapcsoló 25A 220/240V AC IP20 SX004979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110641455

Sonepar cikkszám

SX004979

Gyártói cikkszám

GC2520M5

Gyártói típuskód

GC2520M5

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2800 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

TeSys GC moduláris kontaktor, 2 pólusú (2NO), 25 A / 250 V AC-7a (fűtés) és 8,5 A / 250 V AC-7b (motorvezérlés), háztartási alkalmazásokhoz. Vezérlőfeszültség 220–240 V AC 50 Hz, állapotjelző az elülső oldalon. Moduláris panelekben való használatra, kompakt (18 mm széles), 35 mm-es DIN-sínre csíptethető, csavaros csatlakozókkal csatlakoztatható. 12 darabos tételben értékesített. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE).