Schneider - Moduláris mágneskapcsoló 25A 220VAC SX057652 - GC2504M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110641639
Sonepar cikkszám
SX057652
Gyártói cikkszám
GC2504M5
Gyártói típuskód
GC2504M5
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2800 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1200 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
800 VA
Beépítési mélység:
62.5 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Védettség (IP):
IP20