Schneider - Moduláris PLS doboz 27x27 24 mod IP65 SX011461 - NSYPLS2727DLS24G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405544
Sonepar cikkszám
SX011461
Gyártói cikkszám
NSYPLS2727DLS24G
Gyártói típuskód
NSYPLS2727DLS24G
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
180 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
0 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0 mm
Felület:
kezeletlen