Schneider - Moduláris sín - G rendszer SX066480 - LVS03001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 468 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - fém
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875419
Sonepar cikkszám
SX066480
Gyártói cikkszám
LVS03001
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03001
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
468 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Moduláris sín a PrismaSeT G készülékhez padlóra és falra szerelhető szekrényhez. Kompatibilis különböző moduláris eszközökkel, beleértve a megszakítókat, kontaktorokat, reléket és egyebeket. Kompatibilis a 600 mm széles PrismaSeT G szekrényekkel.