Schneider - Moduláris sín, hossz=1600mm SX066818 - LVS04226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - fém
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481875518
Sonepar cikkszám
SX066818
Gyártói cikkszám
LVS04226
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04226
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
Moduláris sín, hossz=1600mm