Schneider - Moduláris sín kábelcsatornához 250mm SX066485 - LVS03010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 218 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875488
Sonepar cikkszám
SX066485
Gyártói cikkszám
LVS03010
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
218 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Moduláris sín kábelcsatornához 250mm