Schneider - Moduláris sín mélység adapter, falonkivüli kiselosztók számára SX066819 - LVS04227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875525
Sonepar cikkszám
SX066819
Gyártói cikkszám
LVS04227
Gyártói típuskód
Acti9 LVS04227
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Moduláris sín mélység adapter, falonkivüli kiselosztók számára