Schneider - Moduláris sín NSXm megszakítóhoz Prisma G PACK 160-ba SX066486 - LVS03018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 464 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - fém
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885609
Sonepar cikkszám
SX066486
Gyártói cikkszám
LVS03018
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS03018
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
464 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Moduláris sín NSXm megszakítóhoz Prisma G PACK 160-ba