Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Moduláris sín - P rendszer SX066611 - LVS03401

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Moduláris sín - P rendszer SX066611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 592 mm

  • Magasság - 43 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 126 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481875563

Sonepar cikkszám

SX066611

Gyártói cikkszám

LVS03401

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03401

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

592 mm

Magasság:

43 mm

Anyag:

fém

Mélység:

126 mm

Szín:

egyéb

Moduláris sín a PrismaSeT G készülékhez padlóra és falra szerelhető szekrényhez. Kompatibilis különböző moduláris eszközökkel, beleértve a megszakítókat, kontaktorokat, reléket és egyebeket. Kompatibilis a 650 mm széles PrismaSeT G szekrényekkel.