Schneider - Moduláris sín pack-hoz SX066484 - LVS03008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 464 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - fém
Mélység - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885623
Sonepar cikkszám
SX066484
Gyártói cikkszám
LVS03008
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS03008
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
464 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Mélység:
16 mm
Szín:
egyéb
Moduláris sín pack-hoz