Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SN077883 - NSYDLP133G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1250 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773907
Sonepar cikkszám
SN077883
Gyártói cikkszám
NSYDLP133G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP133G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1250 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez