Schneider - MODULÁRIS SZERELŐKERET PLA SZEKRÉNYHEZ SN083169 - NSYDLP198G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773921
Sonepar cikkszám
SN083169
Gyártói cikkszám
NSYDLP198G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP198G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
MODULÁRIS SZERELŐKERET PLA SZEKRÉNYHEZ