Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SN088923 - NSYDLP114PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1250 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485422787
Sonepar cikkszám
SN088923
Gyártói cikkszám
NSYDLP114PG
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP114PG
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1250 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez