Schneider - MODULÁRIS SZERELŐKERET PLA SZEKRÉNYHEZ SN088924 - NSYDLP198PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1250 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485422831
Sonepar cikkszám
SN088924
Gyártói cikkszám
NSYDLP198PG
Gyártói típuskód
NSYDLP198PG
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1250 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; MODULÁRIS SZERELŐKERET PLA SZEKRÉNYHEZ