Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010646 - NSYDLP132G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 750 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773891
Sonepar cikkszám
SX010646
Gyártói cikkszám
NSYDLP132G
Gyártói típuskód
NSYDLP132G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
750 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez