Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010647 - NSYDLP152G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485422794
Sonepar cikkszám
SX010647
Gyártói cikkszám
NSYDLP152G
Gyártói típuskód
NSYDLP152G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez