Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010648 - NSYDLP165G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485422824
Sonepar cikkszám
SX010648
Gyártói cikkszám
NSYDLP165G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP165G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez