Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010649 - NSYDLP171G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773914
Sonepar cikkszám
SX010649
Gyártói cikkszám
NSYDLP171G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP171G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez