Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010652 - NSYDLP264G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485422848
Sonepar cikkszám
SX010652
Gyártói cikkszám
NSYDLP264G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP264G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez