Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010653 - NSYDLP297G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773945
Sonepar cikkszám
SX010653
Gyártói cikkszám
NSYDLP297G
Gyártói típuskód
NSYDLP297G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
135 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez