Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010654 - NSYDLP57G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 750 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422800
Sonepar cikkszám
SX010654
Gyártói cikkszám
NSYDLP57G
Gyártói típuskód
NSYDLP57G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
750 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez