Schneider - Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez SX010657 - NSYDLP99G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 750 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422855
Sonepar cikkszám
SX010657
Gyártói cikkszám
NSYDLP99G
Gyártói típuskód
PLA NSYDLP99G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
750 mm
Mélység:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez