Schneider - Moduláris takaró RAL9002 műanyag (1 készlet tartalma: 2 x 24 mm, 2 x 54mm, 2 x 72 mm) SN180587 - SZGBS25N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 163 mm
Modulszélesség - 6
Magasság - 262 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767072
Sonepar cikkszám
SN180587
Gyártói cikkszám
SZGBS25N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGBS25N
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
163 mm
Modulszélesség:
6
Magasság:
262 mm
RAL-szám:
9002
Moduláris takaró RAL9002 műanyag (1 készlet tartalma: 2 x 24 mm, 2 x 54mm, 2 x 72 mm)