Schneider - Moduláris takarólemez tartókeret (1400x800) GT73118 - NSYCSH148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063763
Sonepar cikkszám
GT73118
Gyártói cikkszám
NSYCSH148
Gyártói típuskód
Himel NSYCSH148
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Modulásris takarólemez tartókeret (1400*800). tartománykompatibilitás: Spacial SM, Spacial SF - készülék összetétel: 2 függőlegesen felfelé, 2 vízszintes merevítő rudak, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a piacon. A beszerelt an