Schneider - Moduláris takarólemez tartókeret (1600x600) SN086706 - NSYCSH166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063770
Sonepar cikkszám
SN086706
Gyártói cikkszám
NSYCSH166
Gyártói típuskód
Himel NSYCSH166
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris takarólemez tartókeret (1600x600)