Schneider - Moduláris takarólemez tartókeret (1800x800) GT73097 - NSYCSH188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063800
Sonepar cikkszám
GT73097
Gyártói cikkszám
NSYCSH188
Gyártói típuskód
Himel NSYCSH188
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris takarólemez tartókeret (1800x800)