Schneider - Moduláris takarólemez tartókeret (2000x600) GT65894 - NSYCSH206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063817
Sonepar cikkszám
GT65894
Gyártói cikkszám
NSYCSH206
Gyártói típuskód
Himel NSYCSH206
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris takarólemez tartókeret (2000x600)