Schneider - Moduláris takarólemez tartókeret (2000x800) GT63814 - NSYCSH208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063824
Sonepar cikkszám
GT63814
Gyártói cikkszám
NSYCSH208
Gyártói típuskód
Himel NSYCSH208
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris takarólemez tartókeret (2000x800)