Schneider - Moduláris távtartó elosztószekrényhez SX010866 - NSYETU79
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 79 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181771
Sonepar cikkszám
SX010866
Gyártói cikkszám
NSYETU79
Gyártói típuskód
NSYETU79
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
79 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
37 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Moduláris távtartó elosztószekrényhez