Schneider - Modulásris takarólemez tartókeret (1200*600) SX010580 - NSYCSH126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063732
Sonepar cikkszám
SX010580
Gyártói cikkszám
NSYCSH126
Gyártói típuskód
NSYCSH126
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Modulásris takarólemez tartókeret (1200*600)