Schneider - Modulásris takarólemez tartókeret (1200*800) SX010581 - NSYCSH128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063749
Sonepar cikkszám
SX010581
Gyártói cikkszám
NSYCSH128
Gyártói típuskód
NSYCSH128
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Modulásris takarólemez tartókeret (1200*800)