Schneider - Modulásris takarólemez tartókeret (1400*600) SX010582 - NSYCSH146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063756
Sonepar cikkszám
SX010582
Gyártói cikkszám
NSYCSH146
Gyártói típuskód
NSYCSH146
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Modulásris takarólemez tartókeret (1400*600)