Schneider - Modultakaró 10 db/cs SN011477 - 13387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 90 mm
Magasság - 0 mm
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430133872
Sonepar cikkszám
SN011477
Gyártói cikkszám
13387
Gyártói típuskód
Mini Pragma 13387
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
90 mm
Magasság:
0 mm
RAL-szám:
9003
Modultakaró, 5modulos. termékcsalád: Opale - termék vagy komponens típusa: üres lemez - tartozék/külön alkatrész kategória: szerelési anyag.