Schneider - Modultakaró, 10x5 modulos SX090851 - R9H13387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 90 mm
Modulszélesség - 5
Magasság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480928697
Sonepar cikkszám
SX090851
Gyártói cikkszám
R9H13387
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS R9H13387
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
90 mm
Modulszélesség:
5
Magasság:
58 mm
RAL-szám:
9003
Modultakaró, 10x5 modulos