Schneider - Modultakaró 12M széles darabolható RAL 9002 (10 db / klt) SN180586 - SZGBS24N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 233 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015153767065
Sonepar cikkszám
SN180586
Gyártói cikkszám
SZGBS24N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGBS24N
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
233 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
54 mm
RAL-szám:
9002
Modultakaró 12M széles darabolható RAL 9002 (10 db / klt)