Schneider - Modultakaró 5 modulos 10db/cs SN164521 - R9H13387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 90 mm
Modulszélesség - 1
Magasság - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164521
Gyártói cikkszám
R9H13387
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS R9H13387
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
90 mm
Modulszélesség:
1
Magasság:
57 mm
RAL-szám:
9003
Modultakaró 5 modulos 10db/cs