Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modultakaró (72mm) SX010096 - NSYATP72G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modultakaró (72mm) SX010096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480162800

Sonepar cikkszám

SX010096

Gyártói cikkszám

NSYATP72G

Gyártói típuskód

NSYATP72G

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

72 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Kapcsolószekrény-rendszerek - Modultakaró (72mm)